UTCOAT スタンダードテーパバレル

UTCOAT スタンダードテーパバレル - ユニオンツール

UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。
大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。

用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※回転速度と送り速度及びピックフィードの関係は要求品質に合わせて設定してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52842224CSTB4030-250-40402-5519708.78
29,000
13,920
15,312(税込)
翌々日出荷
52842240CSTB4040-250-40402-55348010.710
33,330
15,998
17,598(税込)
翌々日出荷
52842249CSTB4060-250-45402-558610010.712
40,320
19,354
21,289(税込)
翌々日出荷
52842258CSTB4020-200-85402-86841006.412
40,320
19,354
21,289(税込)
翌々日出荷
52842267CSTB4020-200-30402-3946608.66
23,400
11,232
12,355(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする