ユニオンツール
UTCOAT ワイドテーパバレル
UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。
大きなテーパ半角で平面部の高能率仕上げ加工に最適です。
用途
対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
材質
SuperMG
刃数
4枚
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
UTCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※回転速度と送り速度及びピックフィードの関係は要求品質に合わせて設定してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52842206
CWTB4020-200-100
402-3975
4.3
¥
25,140
¥
12,067
¥
13,274
(税込)
翌々日出荷
52842215
CWTB4020-250-130
402-5565
2.8
¥
25,140
¥
12,067
¥
13,274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください