曜日別特売

ホールディング・ノートPC スタンド X型

ホールディング・ノートPC スタンド X型 - bitstrongホールディング・ノートPC スタンド X型 - bitstrongホールディング・ノートPC スタンド X型 - bitstrongホールディング・ノートPC スタンド X型 - bitstrongホールディング・ノートPC スタンド X型 - bitstrongホールディング・ノートPC スタンド X型 - bitstrong

健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい
シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です
省スペースで作業出来ます
ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています
対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します
ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です
滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています
机上より浮かせますので放熱効果も抜群です
素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です
開閉はワンタッチです
折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています
設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます
背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます

付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン材質アルミ合金・シリコンラバー寸法(mm)折り畳み時:298×33×25質量(g)140耐荷重約3.0kg高さ調節5段階(68~148mm)内容量1個
関連資料:(1.18MB)取扱説明書:(0.81MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52831399BS-LT-TypeXグレー
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
52831408BS-LT-TypeX-Sシルバー
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする