曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ

ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52758775PO-20-400mm65-2398-10
295,110
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758784PO-20-401mm65-2398-11
295,850
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758800PO-20-402mm65-2398-12
296,570
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758809PO-20-403mm65-2398-13
297,320
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758818PO-20-404mm65-2398-14
298,060
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758827PO-20-405mm65-2398-15
298,800
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758836PO-20-407mm65-2398-17
300,270
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758845PO-20-408mm65-2398-18
301,010
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758854PO-20-409mm65-2398-19
301,760
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758870PO-20-410mm65-2398-20
302,480
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758879PO-20-411mm65-2398-21
303,220
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758888PO-20-412mm65-2398-22
303,960
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758897PO-20-413mm65-2398-23
304,710
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758906PO-20-414mm65-2398-24
305,430
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758915PO-20-416mm65-2398-26
306,920
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758924PO-20-417mm65-2398-27
307,640
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758940PO-20-418mm65-2398-28
308,380
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758949PO-20-419mm65-2398-29
309,120
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758958PO-20-420mm65-2398-30
309,870
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758967PO-20-421mm65-2398-31
310,590
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758976PO-20-422mm65-2398-32
311,330
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758985PO-20-424mm65-2398-34
312,820
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52758994PO-20-425mm65-2398-35
313,540
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759010PO-20-426mm65-2398-36
314,280
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759019PO-20-427mm65-2398-37
315,030
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759028PO-20-428mm65-2398-38
315,770
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759037PO-20-429mm65-2398-39
316,490
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759046PO-20-430mm65-2398-40
317,240
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759055PO-20-431mm65-2398-41
317,980
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759064PO-20-433mm65-2398-43
319,440
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759080PO-20-434mm65-2398-44
320,190
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759089PO-20-435mm65-2398-45
320,930
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759098PO-20-436mm65-2398-46
321,680
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759107PO-20-437mm65-2398-47
322,400
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759116PO-20-438mm65-2398-48
323,140
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759125PO-20-443mm65-2398-53
326,840
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759134PO-20-445mm65-2398-55
328,300
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759150PO-20-446mm65-2398-56
329,040
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759159PO-20-447mm65-2398-57
329,790
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759168PO-20-448mm65-2398-58
330,510
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759177PO-20-449mm65-2398-59
331,250
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759186PO-20-450mm65-2398-60
332,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759195PO-20-451mm65-2398-61
332,740
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759204PO-20-453mm65-2398-63
334,200
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759220PO-20-454mm65-2398-64
334,950
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759229PO-20-455mm65-2398-65
335,690
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759238PO-20-456mm65-2398-66
336,410
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759247PO-20-457mm65-2398-67
337,160
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52759256PO-20-458mm65-2398-68
337,900
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52759265PO-20-459mm65-2398-69
338,640
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする