ポリオレフィンテープ No.3 幅100~199mm PO-3シリーズ

ポリオレフィンテープ No.3 幅100~199mm PO-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52764558PO-3-101mm65-2368-26
34,180
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52764567PO-3-102mm65-2368-27
34,520
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764576PO-3-103mm65-2368-28
34,850
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764585PO-3-104mm65-2368-29
35,210
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764594PO-3-105mm65-2368-30
35,550
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764610PO-3-106mm65-2368-31
35,880
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764619PO-3-107mm65-2368-32
36,220
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764628PO-3-108mm65-2368-33
36,560
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764637PO-3-110mm65-2368-35
37,230
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764646PO-3-111mm65-2368-36
37,560
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764655PO-3-112mm65-2368-37
37,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764664PO-3-113mm65-2368-38
38,240
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764680PO-3-114mm65-2368-39
38,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764689PO-3-115mm65-2368-40
38,930
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764698PO-3-120mm65-2368-45
40,610
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764707PO-3-122mm65-2368-47
41,280
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764716PO-3-123mm65-2368-48
41,620
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764725PO-3-124mm65-2368-49
41,960
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764734PO-3-125mm65-2368-50
42,320
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764750PO-3-126mm65-2368-51
42,650
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764759PO-3-127mm65-2368-52
42,990
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52764768PO-3-128mm65-2368-53
43,320
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764777PO-3-130mm65-2368-55
44,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764786PO-3-131mm65-2368-56
44,330
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764795PO-3-132mm65-2368-57
44,670
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764804PO-3-133mm65-2368-58
45,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764820PO-3-134mm65-2368-59
45,340
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764829PO-3-135mm65-2368-60
45,700
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764838PO-3-136mm65-2368-61
46,040
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764847PO-3-137mm65-2368-62
46,370
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764856PO-3-139mm65-2368-64
47,040
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764865PO-3-140mm65-2368-65
47,380
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764874PO-3-141mm65-2368-66
47,720
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764890PO-3-142mm65-2368-67
48,050
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764899PO-3-143mm65-2368-68
48,390
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764908PO-3-144mm65-2368-69
48,720
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764917PO-3-145mm65-2368-70
49,080
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764926PO-3-147mm65-2368-72
49,760
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764935PO-3-148mm65-2368-73
50,090
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764944PO-3-149mm65-2368-74
50,430
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764960PO-3-150mm65-2368-75
50,760
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764969PO-3-151mm65-2368-76
51,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764978PO-3-152mm65-2368-77
51,440
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52764987PO-3-153mm65-2368-78
51,770
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52764996PO-3-155mm65-2368-80
52,440
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765005PO-3-156mm65-2368-81
52,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765014PO-3-157mm65-2368-82
53,140
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765030PO-3-158mm65-2368-83
53,480
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765039PO-3-159mm65-2368-84
53,810
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765048PO-3-160mm65-2368-85
54,150
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする