ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ

ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ - サンワ

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52770429PO-3-699mm65-2374-30
236,500
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770438PO-3-608mm65-2373-38
205,710
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770447PO-3-616mm65-2373-46
208,420
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770456PO-3-625mm65-2373-55
211,470
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770465PO-3-633mm65-2373-63
214,180
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770474PO-3-641mm65-2373-71
216,890
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770490PO-3-650mm65-2373-80
219,920
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770499PO-3-658mm65-2373-88
222,630
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770508PO-3-667mm65-2373-97
225,680
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770517PO-3-674mm65-2374-05
228,050
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770526PO-3-675mm65-2374-06
228,390
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770535PO-3-676mm65-2374-07
228,720
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770544PO-3-677mm65-2374-08
229,060
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770560PO-3-678mm65-2374-09
229,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770569PO-3-686mm65-2374-17
232,110
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770578PO-3-695mm65-2374-26
235,160
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770587PO-3-696mm65-2374-27
235,490
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770596PO-3-697mm65-2374-28
235,830
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770605PO-3-698mm65-2374-29
236,160
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770614PO-3-628mm65-2373-58
212,480
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770630PO-3-629mm65-2373-59
212,810
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770639PO-3-630mm65-2373-60
213,150
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770648PO-3-631mm65-2373-61
213,510
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770657PO-3-632mm65-2373-62
213,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770666PO-3-634mm65-2373-64
214,520
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770675PO-3-635mm65-2373-65
214,850
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770684PO-3-636mm65-2373-66
215,190
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770700PO-3-637mm65-2373-67
215,520
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770709PO-3-638mm65-2373-68
215,860
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770718PO-3-639mm65-2373-69
216,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770727PO-3-640mm65-2373-70
216,530
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770736PO-3-642mm65-2373-72
217,230
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770745PO-3-643mm65-2373-73
217,560
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770754PO-3-644mm65-2373-74
217,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770770PO-3-645mm65-2373-75
218,240
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770779PO-3-646mm65-2373-76
218,570
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770788PO-3-647mm65-2373-77
218,910
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770797PO-3-648mm65-2373-78
219,240
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770806PO-3-649mm65-2373-79
219,580
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770815PO-3-651mm65-2373-81
220,250
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770824PO-3-652mm65-2373-82
220,610
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770840PO-3-653mm65-2373-83
220,950
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770849PO-3-654mm65-2373-84
221,280
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770858PO-3-655mm65-2373-85
221,620
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770867PO-3-656mm65-2373-86
221,960
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770876PO-3-657mm65-2373-87
222,290
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770885PO-3-659mm65-2373-89
222,960
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770894PO-3-660mm65-2373-90
223,300
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770910PO-3-661mm65-2373-91
223,640
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52770919PO-3-662mm65-2373-92
224,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする