曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ

ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52768548PO-3-64mm65-2367-88
21,680
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768557PO-3-65mm65-2367-89
22,010
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768566PO-3-66mm65-2367-90
22,350
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768575PO-3-68mm65-2367-92
23,020
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768584PO-3-69mm65-2367-93
23,360
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768600PO-3-70mm65-2367-94
23,690
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768609PO-3-71mm65-2367-95
24,030
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768618PO-3-72mm65-2367-96
24,360
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768627PO-3-73mm65-2367-97
24,720
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768636PO-3-74mm65-2367-98
25,060
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768645PO-3-76mm65-2368-01
25,730
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52768654PO-3-77mm65-2368-02
26,070
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768670PO-3-78mm65-2368-03
26,400
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52768679PO-3-79mm65-2368-04
26,740
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768688PO-3-80mm65-2368-05
27,080
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768697PO-3-81mm65-2368-06
27,410
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768706PO-3-82mm65-2368-07
27,750
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768715PO-3-84mm65-2368-09
28,440
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768724PO-3-85mm65-2368-10
28,780
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768740PO-3-86mm65-2368-11
29,120
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768749PO-3-87mm65-2368-12
29,450
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768758PO-3-88mm65-2368-13
29,790
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768767PO-3-89mm65-2368-14
30,120
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768776PO-3-90mm65-2368-15
30,460
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768785PO-3-91mm65-2368-16
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768794PO-3-93mm65-2368-18
31,470
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768810PO-3-94mm65-2368-19
31,830
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768819PO-3-95mm65-2368-20
32,160
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768828PO-3-96mm65-2368-21
32,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768837PO-3-97mm65-2368-22
32,840
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768846PO-3-98mm65-2368-23
33,170
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768855PO-3-99mm65-2368-24
33,510
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768864PO-3-11mm65-2367-35
3,750
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768880PO-3-18mm65-2367-42
6,100
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768889PO-3-20mm65-2367-44
6,770
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768898PO-3-21mm65-2367-45
7,130
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768907PO-3-23mm65-2367-47
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768916PO-3-31mm65-2367-55
10,490
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768925PO-3-40mm65-2367-64
13,540
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768934PO-3-48mm65-2367-72
16,250
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768950PO-3-58mm65-2367-82
19,640
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768959PO-3-67mm65-2367-91
22,680
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768968PO-3-75mm65-2367-99
25,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768977PO-3-83mm65-2368-08
28,110
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768986PO-3-92mm65-2368-17
31,130
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768995PO-3-6mm65-2367-30
2,040
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769004PO-3-7mm65-2367-31
2,380
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769020PO-3-8mm65-2367-32
2,720
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769029PO-3-9mm65-2367-33
3,050
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
52769038PO-3-12mm65-2367-36
4,080
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする