曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズ

ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52771427PO-3-708mm65-2374-39
239,550
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771436PO-3-716mm65-2374-47
242,260
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771445PO-3-724mm65-2374-55
244,970
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771454PO-3-733mm65-2374-64
248,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771470PO-3-741mm65-2374-72
250,710
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771479PO-3-750mm65-2374-81
253,760
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771488PO-3-758mm65-2374-89
256,470
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771497PO-3-766mm65-2374-97
259,180
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771506PO-3-775mm65-2375-07
262,200
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771515PO-3-783mm65-2375-15
264,920
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771524PO-3-792mm65-2375-24
267,960
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771540PO-3-700mm65-2374-31
236,840
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771549PO-3-701mm65-2374-32
237,170
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771558PO-3-702mm65-2374-33
237,510
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771567PO-3-703mm65-2374-34
237,870
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771576PO-3-704mm65-2374-35
238,200
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771585PO-3-705mm65-2374-36
238,540
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771594PO-3-706mm65-2374-37
238,880
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771610PO-3-707mm65-2374-38
239,210
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771619PO-3-709mm65-2374-40
239,880
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771628PO-3-710mm65-2374-41
240,220
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771637PO-3-711mm65-2374-42
240,560
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771646PO-3-712mm65-2374-43
240,890
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771655PO-3-713mm65-2374-44
241,230
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771664PO-3-714mm65-2374-45
241,590
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771680PO-3-715mm65-2374-46
241,920
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771689PO-3-717mm65-2374-48
242,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771698PO-3-718mm65-2374-49
242,930
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771707PO-3-719mm65-2374-50
243,270
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771716PO-3-720mm65-2374-51
243,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771725PO-3-721mm65-2374-52
243,940
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771734PO-3-722mm65-2374-53
244,280
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771750PO-3-723mm65-2374-54
244,610
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771759PO-3-725mm65-2374-56
245,310
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771768PO-3-726mm65-2374-57
245,640
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771777PO-3-727mm65-2374-58
245,980
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771786PO-3-728mm65-2374-59
246,320
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771795PO-3-729mm65-2374-60
246,650
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771804PO-3-730mm65-2374-61
246,990
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771820PO-3-731mm65-2374-62
247,320
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771829PO-3-732mm65-2374-63
247,660
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771838PO-3-734mm65-2374-65
248,360
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771847PO-3-735mm65-2374-66
248,690
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771856PO-3-736mm65-2374-67
249,030
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771865PO-3-737mm65-2374-68
249,360
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771874PO-3-738mm65-2374-69
249,700
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771890PO-3-739mm65-2374-70
250,040
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771899PO-3-740mm65-2374-71
250,370
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771908PO-3-742mm65-2374-73
251,040
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52771917PO-3-743mm65-2374-74
251,380
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする