曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズ

ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全99種類を絞り込む
アズワン品番
99種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52755790PO-20-165mm65-2395-72
121,730
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755799PO-20-166mm65-2395-73
122,480
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755808PO-20-167mm65-2395-74
123,220
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755817PO-20-168mm65-2395-75
123,960
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755826PO-20-169mm65-2395-76
124,680
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755835PO-20-170mm65-2395-77
125,430
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755844PO-20-172mm65-2395-79
126,920
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755860PO-20-173mm65-2395-80
127,640
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755869PO-20-174mm65-2395-81
128,380
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755878PO-20-175mm65-2395-82
129,120
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755887PO-20-176mm65-2395-83
129,840
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755896PO-20-177mm65-2395-84
130,590
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755905PO-20-178mm65-2395-85
131,330
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755914PO-20-180mm65-2395-87
132,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755930PO-20-181mm65-2395-88
133,540
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755939PO-20-182mm65-2395-89
134,280
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755948PO-20-183mm65-2395-90
135,030
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755957PO-20-184mm65-2395-91
135,750
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755966PO-20-185mm65-2395-92
136,490
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755975PO-20-186mm65-2395-93
137,240
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755984PO-20-187mm65-2395-94
137,980
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756000PO-20-189mm65-2395-96
139,440
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756009PO-20-190mm65-2395-97
140,190
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756018PO-20-191mm65-2395-98
140,930
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756027PO-20-192mm65-2395-99
141,650
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756036PO-20-193mm65-2396-01
142,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756045PO-20-194mm65-2396-02
143,140
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756054PO-20-195mm65-2396-03
143,880
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756070PO-20-197mm65-2396-05
145,350
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756079PO-20-198mm65-2396-06
146,090
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756088PO-20-199mm65-2396-07
146,810
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756097PO-20-108mm65-2395-15
79,680
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756106PO-20-117mm65-2395-24
86,330
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756115PO-20-124mm65-2395-31
91,490
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756124PO-20-125mm65-2395-32
92,240
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756140PO-20-126mm65-2395-33
92,980
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756149PO-20-127mm65-2395-34
93,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52756158PO-20-129mm65-2395-36
95,190
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756167PO-20-137mm65-2395-44
101,090
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756176PO-20-146mm65-2395-53
107,720
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756185PO-20-154mm65-2395-61
113,620
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756194PO-20-162mm65-2395-69
119,520
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756210PO-20-171mm65-2395-78
126,170
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756219PO-20-179mm65-2395-86
132,080
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756228PO-20-188mm65-2395-95
138,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756237PO-20-196mm65-2396-04
144,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756246PO-20-101mm65-2395-08
74,520
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52756255PO-20-102mm65-2395-09
75,270
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756264PO-20-103mm65-2395-10
76,010
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756280PO-20-104mm65-2395-11
76,730
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする