曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ

ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52749009PO-10-303mm65-2388-18
171,650
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749018PO-10-311mm65-2388-26
176,190
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749027PO-10-319mm65-2388-34
180,720
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749036PO-10-328mm65-2388-43
185,810
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749045PO-10-336mm65-2388-51
190,350
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749054PO-10-345mm65-2388-60
195,440
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749070PO-10-353mm65-2388-68
199,970
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749079PO-10-361mm65-2388-76
204,510
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749088PO-10-370mm65-2388-85
209,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749097PO-10-378mm65-2388-93
214,130
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749106PO-10-387mm65-2389-03
219,240
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749115PO-10-394mm65-2389-10
223,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749124PO-10-395mm65-2389-11
223,760
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749140PO-10-396mm65-2389-12
224,330
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749149PO-10-397mm65-2389-13
224,910
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749158PO-10-399mm65-2389-15
226,040
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749167PO-10-300mm65-2388-15
169,950
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749176PO-10-301mm65-2388-16
170,520
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749185PO-10-302mm65-2388-17
171,080
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749194PO-10-304mm65-2388-19
172,230
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749210PO-10-305mm65-2388-20
172,780
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52749219PO-10-306mm65-2388-21
173,360
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749228PO-10-307mm65-2388-22
173,910
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749237PO-10-308mm65-2388-23
174,480
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749246PO-10-309mm65-2388-24
175,060
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749255PO-10-310mm65-2388-25
175,610
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749264PO-10-312mm65-2388-27
176,740
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749280PO-10-313mm65-2388-28
177,320
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749289PO-10-314mm65-2388-29
177,890
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749298PO-10-315mm65-2388-30
178,440
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749307PO-10-316mm65-2388-31
179,020
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749316PO-10-317mm65-2388-32
179,570
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749325PO-10-318mm65-2388-33
180,150
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749334PO-10-320mm65-2388-35
181,280
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749350PO-10-321mm65-2388-36
181,850
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749359PO-10-322mm65-2388-37
182,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749368PO-10-323mm65-2388-38
182,980
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749377PO-10-324mm65-2388-39
183,560
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749386PO-10-325mm65-2388-40
184,110
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749395PO-10-326mm65-2388-41
184,680
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749404PO-10-327mm65-2388-42
185,240
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749420PO-10-329mm65-2388-44
186,390
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749429PO-10-330mm65-2388-45
186,940
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749438PO-10-331mm65-2388-46
187,520
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749447PO-10-332mm65-2388-47
188,070
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749456PO-10-333mm65-2388-48
188,640
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749465PO-10-334mm65-2388-49
189,220
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749474PO-10-335mm65-2388-50
189,770
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749490PO-10-337mm65-2388-52
190,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52749499PO-10-338mm65-2388-53
191,480
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする