曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ

ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52751888PO-10-501mm65-2390-18
283,800
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751897PO-10-502mm65-2390-19
284,380
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751906PO-10-503mm65-2390-20
284,930
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751915PO-10-504mm65-2390-21
285,510
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751924PO-10-505mm65-2390-22
286,080
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751940PO-10-506mm65-2390-23
286,640
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751949PO-10-507mm65-2390-24
287,210
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751958PO-10-509mm65-2390-26
288,340
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751967PO-10-510mm65-2390-27
288,920
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751976PO-10-511mm65-2390-28
289,470
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751985PO-10-512mm65-2390-29
290,040
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52751994PO-10-513mm65-2390-30
290,620
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752010PO-10-514mm65-2390-31
291,170
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752019PO-10-515mm65-2390-32
291,750
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752028PO-10-517mm65-2390-34
292,880
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752037PO-10-518mm65-2390-35
293,450
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752046PO-10-519mm65-2390-36
294,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752055PO-10-520mm65-2390-37
294,580
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752064PO-10-521mm65-2390-38
295,130
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752080PO-10-522mm65-2390-39
295,710
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752089PO-10-523mm65-2390-40
296,280
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752098PO-10-524mm65-2390-41
296,840
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752107PO-10-526mm65-2390-43
297,960
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752116PO-10-527mm65-2390-44
298,540
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752125PO-10-528mm65-2390-45
299,120
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752134PO-10-529mm65-2390-46
299,670
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752150PO-10-530mm65-2390-47
300,240
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752159PO-10-531mm65-2390-48
300,800
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752168PO-10-532mm65-2390-49
301,370
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752177PO-10-534mm65-2390-51
302,500
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752186PO-10-535mm65-2390-52
303,080
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752195PO-10-536mm65-2390-53
303,630
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752204PO-10-537mm65-2390-54
304,200
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752220PO-10-538mm65-2390-55
304,780
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752229PO-10-539mm65-2390-56
305,330
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752238PO-10-500mm65-2390-17
283,250
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752247PO-10-508mm65-2390-25
287,760
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52752256PO-10-516mm65-2390-33
292,300
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752265PO-10-525mm65-2390-42
297,410
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752274PO-10-533mm65-2390-50
301,950
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752290PO-10-543mm65-2390-60
307,610
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752299PO-10-552mm65-2390-69
312,700
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752308PO-10-560mm65-2390-77
317,240
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752317PO-10-568mm65-2390-85
321,770
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752326PO-10-577mm65-2390-94
326,860
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752335PO-10-585mm65-2391-03
331,400
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752344PO-10-594mm65-2391-12
336,480
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752360PO-10-540mm65-2390-57
305,910
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752369PO-10-541mm65-2390-58
306,460
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752378PO-10-542mm65-2390-59
307,040
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする