曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ

ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52748004PO-10-201mm65-2387-15
113,880
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748020PO-10-209mm65-2387-23
118,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748029PO-10-218mm65-2387-32
123,510
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748038PO-10-227mm65-2387-41
128,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748047PO-10-235mm65-2387-49
133,130
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748056PO-10-244mm65-2387-58
138,220
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748065PO-10-252mm65-2387-66
142,760
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748074PO-10-260mm65-2387-74
147,290
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748090PO-10-269mm65-2387-83
152,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748099PO-10-277mm65-2387-91
156,920
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748108PO-10-286mm65-2388-01
162,030
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748117PO-10-294mm65-2388-09
166,560
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748126PO-10-217mm65-2387-31
122,930
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748135PO-10-219mm65-2387-33
124,060
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748144PO-10-220mm65-2387-34
124,640
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748160PO-10-221mm65-2387-35
125,210
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748169PO-10-222mm65-2387-36
125,760
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748178PO-10-223mm65-2387-37
126,340
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748187PO-10-224mm65-2387-38
126,890
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748196PO-10-225mm65-2387-39
127,470
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748205PO-10-226mm65-2387-40
128,040
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748214PO-10-228mm65-2387-42
129,170
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748230PO-10-229mm65-2387-43
129,720
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748239PO-10-230mm65-2387-44
130,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748248PO-10-231mm65-2387-45
130,880
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748257PO-10-232mm65-2387-46
131,430
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748266PO-10-233mm65-2387-47
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748275PO-10-234mm65-2387-48
132,560
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748284PO-10-236mm65-2387-50
133,710
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748300PO-10-237mm65-2387-51
134,260
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748309PO-10-238mm65-2387-52
134,840
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748318PO-10-239mm65-2387-53
135,390
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748327PO-10-240mm65-2387-54
135,960
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748336PO-10-241mm65-2387-55
136,540
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748345PO-10-242mm65-2387-56
137,090
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748354PO-10-243mm65-2387-57
137,670
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748370PO-10-245mm65-2387-59
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748379PO-10-246mm65-2387-60
139,370
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748388PO-10-247mm65-2387-61
139,920
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748397PO-10-248mm65-2387-62
140,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748406PO-10-249mm65-2387-63
141,050
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748415PO-10-250mm65-2387-64
141,630
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748424PO-10-251mm65-2387-65
142,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748440PO-10-253mm65-2387-67
143,330
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748449PO-10-254mm65-2387-68
143,880
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52748458PO-10-255mm65-2387-69
144,460
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748467PO-10-256mm65-2387-70
145,040
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748476PO-10-257mm65-2387-71
145,590
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748485PO-10-258mm65-2387-72
146,160
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52748494PO-10-259mm65-2387-73
146,740
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする