曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.20 幅700~799mm PO-20シリーズ

ポリオレフィンテープ No.20 幅700~799mm PO-20シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52762659PO-20-704mm65-2401-17
519,360
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762668PO-20-712mm65-2401-25
525,270
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762677PO-20-720mm65-2401-33
531,170
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762686PO-20-729mm65-2401-42
537,820
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762695PO-20-737mm65-2401-50
543,720
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762704PO-20-746mm65-2401-59
550,350
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762720PO-20-753mm65-2401-66
555,530
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762729PO-20-754mm65-2401-67
556,250
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762738PO-20-755mm65-2401-68
557,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762747PO-20-756mm65-2401-69
557,740
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762756PO-20-758mm65-2401-71
559,200
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762765PO-20-766mm65-2401-79
565,110
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762774PO-20-775mm65-2401-88
571,760
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762790PO-20-783mm65-2401-96
577,660
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762799PO-20-790mm65-2402-04
582,820
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762808PO-20-799mm65-2402-13
589,470
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762817PO-20-700mm65-2401-13
516,440
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762826PO-20-701mm65-2401-14
517,160
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762835PO-20-702mm65-2401-15
517,900
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762844PO-20-703mm65-2401-16
518,640
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762860PO-20-705mm65-2401-18
520,110
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762869PO-20-706mm65-2401-19
520,850
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762878PO-20-707mm65-2401-20
521,600
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762887PO-20-708mm65-2401-21
522,320
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762896PO-20-709mm65-2401-22
523,060
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762905PO-20-710mm65-2401-23
523,800
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762914PO-20-711mm65-2401-24
524,550
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762930PO-20-713mm65-2401-26
526,010
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762939PO-20-714mm65-2401-27
526,760
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762948PO-20-715mm65-2401-28
527,500
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762957PO-20-716mm65-2401-29
528,220
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762966PO-20-717mm65-2401-30
528,960
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762975PO-20-718mm65-2401-31
529,710
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52762984PO-20-719mm65-2401-32
530,450
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763000PO-20-721mm65-2401-34
531,920
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763009PO-20-722mm65-2401-35
532,660
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763018PO-20-723mm65-2401-36
533,400
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763027PO-20-724mm65-2401-37
534,120
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763036PO-20-725mm65-2401-38
534,870
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763045PO-20-726mm65-2401-39
535,610
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763054PO-20-727mm65-2401-40
536,330
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763070PO-20-728mm65-2401-41
537,080
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763079PO-20-730mm65-2401-43
538,560
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763088PO-20-731mm65-2401-44
539,280
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763097PO-20-732mm65-2401-45
540,030
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763106PO-20-733mm65-2401-46
540,770
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763115PO-20-734mm65-2401-47
541,520
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763124PO-20-735mm65-2401-48
542,240
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763140PO-20-736mm65-2401-49
542,980
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52763149PO-20-738mm65-2401-51
544,470
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする