曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ

ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全90種類を絞り込む
アズワン品番
90種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52754889PO-10-856mm65-2393-76
484,900
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754898PO-10-857mm65-2393-77
485,480
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754907PO-10-859mm65-2393-79
486,600
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754916PO-10-860mm65-2393-80
487,180
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754925PO-10-861mm65-2393-81
487,730
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754934PO-10-862mm65-2393-82
488,310
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754950PO-10-808mm65-2393-28
457,710
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754959PO-10-816mm65-2393-36
462,240
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754968PO-10-825mm65-2393-45
467,330
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754977PO-10-833mm65-2393-53
471,870
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754986PO-10-841mm65-2393-61
476,400
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52754995PO-10-850mm65-2393-70
481,520
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755004PO-10-858mm65-2393-78
486,030
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755020PO-10-867mm65-2393-87
491,140
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755029PO-10-875mm65-2393-95
495,680
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755038PO-10-884mm65-2394-05
500,760
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755047PO-10-863mm65-2393-83
488,860
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755056PO-10-864mm65-2393-84
489,440
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755065PO-10-865mm65-2393-85
490,010
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755074PO-10-866mm65-2393-86
490,560
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755090PO-10-868mm65-2393-88
491,690
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755099PO-10-869mm65-2393-89
492,270
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755108PO-10-870mm65-2393-90
492,840
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755117PO-10-871mm65-2393-91
493,400
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755126PO-10-872mm65-2393-92
493,970
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755135PO-10-873mm65-2393-93
494,520
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755144PO-10-874mm65-2393-94
495,100
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755160PO-10-876mm65-2393-96
496,230
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755169PO-10-877mm65-2393-97
496,800
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755178PO-10-878mm65-2393-98
497,360
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755187PO-10-879mm65-2393-99
497,930
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755196PO-10-880mm65-2394-01
498,510
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755205PO-10-881mm65-2394-02
499,060
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755214PO-10-882mm65-2394-03
499,640
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755230PO-10-883mm65-2394-04
500,190
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755239PO-10-885mm65-2394-06
501,340
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755248PO-10-886mm65-2394-07
501,890
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755257PO-10-887mm65-2394-08
502,470
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755266PO-10-888mm65-2394-09
503,020
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755275PO-10-889mm65-2394-10
503,600
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52755284PO-10-800mm65-2393-20
453,170
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755300PO-10-801mm65-2393-21
453,750
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755309PO-10-802mm65-2393-22
454,320
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755318PO-10-803mm65-2393-23
454,880
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755327PO-10-804mm65-2393-24
455,450
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755336PO-10-805mm65-2393-25
456,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755345PO-10-806mm65-2393-26
456,580
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755354PO-10-807mm65-2393-27
457,160
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755370PO-10-809mm65-2393-29
458,280
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52755379PO-10-810mm65-2393-30
458,840
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする