曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.5 幅700~799mm PO-5シリーズ

ポリオレフィンテープ No.5 幅700~799mm PO-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52780195PO-5-707mm65-2383-32
309,890
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780204PO-5-715mm65-2383-40
313,400
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780220PO-5-723mm65-2383-48
316,900
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780229PO-5-732mm65-2383-57
320,860
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780238PO-5-740mm65-2383-65
324,360
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780247PO-5-749mm65-2383-74
328,300
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780256PO-5-757mm65-2383-82
331,800
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780265PO-5-765mm65-2383-90
335,310
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780274PO-5-774mm65-2383-99
339,270
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780290PO-5-779mm65-2384-05
341,450
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780299PO-5-788mm65-2384-14
345,390
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780308PO-5-796mm65-2384-22
348,890
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780317PO-5-700mm65-2383-25
306,820
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780326PO-5-701mm65-2383-26
307,280
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780335PO-5-702mm65-2383-27
307,710
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780344PO-5-703mm65-2383-28
308,140
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780360PO-5-704mm65-2383-29
308,570
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780369PO-5-705mm65-2383-30
309,030
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780378PO-5-706mm65-2383-31
309,460
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780387PO-5-708mm65-2383-33
310,320
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780396PO-5-709mm65-2383-34
310,780
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780405PO-5-710mm65-2383-35
311,210
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780414PO-5-711mm65-2383-36
311,640
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780430PO-5-712mm65-2383-37
312,080
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780439PO-5-713mm65-2383-38
312,530
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780448PO-5-714mm65-2383-39
312,960
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780457PO-5-716mm65-2383-41
313,830
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780466PO-5-717mm65-2383-42
314,280
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780475PO-5-718mm65-2383-43
314,720
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780484PO-5-719mm65-2383-44
315,150
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780500PO-5-720mm65-2383-45
315,580
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780509PO-5-721mm65-2383-46
316,040
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780518PO-5-722mm65-2383-47
316,470
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780527PO-5-724mm65-2383-49
317,360
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780536PO-5-725mm65-2383-50
317,790
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780545PO-5-726mm65-2383-51
318,220
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780554PO-5-727mm65-2383-52
318,650
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780570PO-5-728mm65-2383-53
319,110
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780579PO-5-729mm65-2383-54
319,540
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780588PO-5-730mm65-2383-55
319,970
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780597PO-5-731mm65-2383-56
320,400
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780606PO-5-733mm65-2383-58
321,290
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780615PO-5-734mm65-2383-59
321,720
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780624PO-5-735mm65-2383-60
322,160
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780640PO-5-736mm65-2383-61
322,610
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780649PO-5-737mm65-2383-62
323,040
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780658PO-5-738mm65-2383-63
323,480
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780667PO-5-739mm65-2383-64
323,910
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780676PO-5-741mm65-2383-66
324,800
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52780685PO-5-742mm65-2383-67
325,230
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする