曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.10 幅600~699mm PO-10シリーズ

ポリオレフィンテープ No.10 幅600~699mm PO-10シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52752886PO-10-602mm65-2391-20
341,020
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752895PO-10-611mm65-2391-29
346,130
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752904PO-10-619mm65-2391-37
350,640
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752920PO-10-627mm65-2391-45
355,180
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752929PO-10-636mm65-2391-54
360,290
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752938PO-10-644mm65-2391-62
364,800
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752947PO-10-653mm65-2391-71
369,920
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752956PO-10-661mm65-2391-79
374,450
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752965PO-10-669mm65-2391-87
378,960
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752974PO-10-678mm65-2391-96
384,080
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752990PO-10-686mm65-2392-05
388,610
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52752999PO-10-695mm65-2392-14
393,700
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753008PO-10-600mm65-2391-18
339,890
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753017PO-10-601mm65-2391-19
340,470
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753026PO-10-603mm65-2391-21
341,600
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753035PO-10-604mm65-2391-22
342,150
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753044PO-10-605mm65-2391-23
342,720
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753060PO-10-606mm65-2391-24
343,300
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753069PO-10-607mm65-2391-25
343,850
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753078PO-10-608mm65-2391-26
344,430
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753087PO-10-609mm65-2391-27
344,980
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753096PO-10-610mm65-2391-28
345,560
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52753105PO-10-612mm65-2391-30
346,680
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753114PO-10-613mm65-2391-31
347,260
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753130PO-10-614mm65-2391-32
347,810
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753139PO-10-615mm65-2391-33
348,390
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753148PO-10-616mm65-2391-34
348,960
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753157PO-10-617mm65-2391-35
349,520
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753166PO-10-618mm65-2391-36
350,090
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753175PO-10-620mm65-2391-38
351,220
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753184PO-10-621mm65-2391-39
351,800
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753200PO-10-622mm65-2391-40
352,350
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753209PO-10-623mm65-2391-41
352,920
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753218PO-10-624mm65-2391-42
353,480
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753227PO-10-625mm65-2391-43
354,050
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753236PO-10-626mm65-2391-44
354,630
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753245PO-10-628mm65-2391-46
355,760
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753254PO-10-629mm65-2391-47
356,310
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753270PO-10-630mm65-2391-48
356,880
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753279PO-10-631mm65-2391-49
357,460
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753288PO-10-632mm65-2391-50
358,010
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753297PO-10-633mm65-2391-51
358,590
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753306PO-10-634mm65-2391-52
359,140
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753315PO-10-635mm65-2391-53
359,720
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753324PO-10-637mm65-2391-55
360,840
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753340PO-10-638mm65-2391-56
361,420
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753349PO-10-639mm65-2391-57
361,970
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753358PO-10-640mm65-2391-58
362,550
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753367PO-10-641mm65-2391-59
363,120
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52753376PO-10-642mm65-2391-60
363,680
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする