曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ

ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52756779PO-20-200mm65-2396-08
147,560
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756788PO-20-201mm65-2396-09
148,300
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756797PO-20-202mm65-2396-10
149,040
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756806PO-20-203mm65-2396-11
149,760
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52756815PO-20-205mm65-2396-13
151,250
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756824PO-20-206mm65-2396-14
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756840PO-20-207mm65-2396-15
152,720
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756849PO-20-208mm65-2396-16
153,460
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756858PO-20-209mm65-2396-17
154,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756867PO-20-210mm65-2396-18
154,950
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756876PO-20-211mm65-2396-19
155,670
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756885PO-20-212mm65-2396-20
156,410
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756894PO-20-214mm65-2396-22
157,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756910PO-20-215mm65-2396-23
158,620
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756919PO-20-216mm65-2396-24
159,360
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756928PO-20-217mm65-2396-25
160,110
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756937PO-20-218mm65-2396-26
160,850
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756946PO-20-219mm65-2396-27
161,570
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756955PO-20-220mm65-2396-28
162,320
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756964PO-20-222mm65-2396-30
163,780
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756980PO-20-223mm65-2396-31
164,520
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756989PO-20-224mm65-2396-32
165,270
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52756998PO-20-225mm65-2396-33
166,010
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757007PO-20-226mm65-2396-34
166,730
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757016PO-20-227mm65-2396-35
167,480
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757025PO-20-228mm65-2396-36
168,220
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757034PO-20-229mm65-2396-37
168,960
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757050PO-20-231mm65-2396-39
170,430
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757059PO-20-232mm65-2396-40
171,170
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757068PO-20-233mm65-2396-41
171,920
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757077PO-20-234mm65-2396-42
172,640
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757086PO-20-235mm65-2396-43
173,380
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757095PO-20-236mm65-2396-44
174,120
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757104PO-20-237mm65-2396-45
174,870
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757120PO-20-239mm65-2396-47
176,330
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757129PO-20-240mm65-2396-48
177,080
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757138PO-20-241mm65-2396-49
177,820
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757147PO-20-242mm65-2396-50
178,540
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757156PO-20-243mm65-2396-51
179,280
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757165PO-20-244mm65-2396-52
180,030
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757174PO-20-245mm65-2396-53
180,750
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757190PO-20-247mm65-2396-55
182,240
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757199PO-20-248mm65-2396-56
182,980
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757208PO-20-249mm65-2396-57
183,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757217PO-20-250mm65-2396-58
184,440
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757226PO-20-251mm65-2396-59
185,190
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757235PO-20-252mm65-2396-60
185,930
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757244PO-20-253mm65-2396-61
186,650
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52757260PO-20-254mm65-2396-62
187,400
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52757269PO-20-256mm65-2396-64
188,880
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする