曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ

ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52760656PO-20-581mm65-2399-92
428,640
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760665PO-20-582mm65-2399-93
429,360
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760674PO-20-583mm65-2399-94
430,110
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760690PO-20-584mm65-2399-95
430,850
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760699PO-20-585mm65-2399-96
431,600
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760708PO-20-586mm65-2399-97
432,320
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760717PO-20-588mm65-2399-99
433,800
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760726PO-20-589mm65-2400-01
434,550
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760735PO-20-590mm65-2400-02
435,270
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760744PO-20-591mm65-2400-03
436,010
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760760PO-20-592mm65-2400-04
436,760
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760769PO-20-593mm65-2400-05
437,480
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760778PO-20-594mm65-2400-06
438,220
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760787PO-20-596mm65-2400-08
439,710
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760796PO-20-597mm65-2400-09
440,430
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760805PO-20-598mm65-2400-10
441,170
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760814PO-20-599mm65-2400-11
441,920
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760830PO-20-500mm65-2399-11
368,880
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760839PO-20-501mm65-2399-12
369,630
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760848PO-20-502mm65-2399-13
370,350
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760857PO-20-504mm65-2399-15
371,840
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760866PO-20-505mm65-2399-16
372,560
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760875PO-20-506mm65-2399-17
373,300
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760884PO-20-507mm65-2399-18
374,040
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760900PO-20-508mm65-2399-19
374,790
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52760909PO-20-509mm65-2399-20
375,510
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760918PO-20-510mm65-2399-21
376,250
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760927PO-20-512mm65-2399-23
377,740
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760936PO-20-513mm65-2399-24
378,460
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760945PO-20-514mm65-2399-25
379,200
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760954PO-20-515mm65-2399-26
379,950
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760970PO-20-516mm65-2399-27
380,690
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760979PO-20-517mm65-2399-28
381,410
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760988PO-20-518mm65-2399-29
382,160
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52760997PO-20-520mm65-2399-31
383,640
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761006PO-20-521mm65-2399-32
384,360
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761015PO-20-522mm65-2399-33
385,110
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761024PO-20-523mm65-2399-34
385,850
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761040PO-20-524mm65-2399-35
386,600
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761049PO-20-525mm65-2399-36
387,320
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761058PO-20-526mm65-2399-37
388,060
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761067PO-20-527mm65-2399-38
388,800
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761076PO-20-529mm65-2399-40
390,270
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761085PO-20-530mm65-2399-41
391,010
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761094PO-20-531mm65-2399-42
391,760
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761110PO-20-532mm65-2399-43
392,480
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761119PO-20-533mm65-2399-44
393,220
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761128PO-20-534mm65-2399-45
393,960
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761137PO-20-535mm65-2399-46
394,710
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52761146PO-20-537mm65-2399-48
396,170
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする