若井産業
ダンバ ステンレス サラ 頭部着色
用途
デッキ材・座ぐり付金物+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
50
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭径(Φmm)
9.7
ねじ(mm)
46
着色
(頭部)スチールグレー
内容量
1箱(250本)
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832774
6950FSG
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください