若井産業
ダンバ ステンレス シーリング ナベ 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
外径(Φmm)
(座金)12
頭部形状
なべ
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834664
62416PZ
1箱(50本×5袋)
16
16
¥
14,000
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
4日以内出荷
52834680
62419PZ
1箱(50本×5袋)
19
19
¥
14,500
¥
9,667
¥
10,634
(税込)
4日以内出荷
52834689
62425PZ
1箱(40本×5袋)
25
25
¥
12,550
¥
8,367
¥
9,204
(税込)
4日以内出荷
52834698
62430PZ
1箱(35本×5袋)
30
30
¥
11,950
¥
7,967
¥
8,764
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください