若井産業
ダンバ アンダーカットシンワッシャー 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
パッキン
塩ビ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834707
6219UWU
1箱(70本×5袋)
19
19
¥
14,200
¥
9,467
¥
10,414
(税込)
4日以内出荷
52834716
6225UWU
1箱(50本×5袋)
25
25
¥
10,800
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
4日以内出荷
52834725
6235UWU
1箱(30本×5袋)
35
35
¥
7,050
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください