若井産業
ダンバ シンワッシャー 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
10.6
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834734
624130W
1箱(100本×5袋)
13
13
¥
4,950
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
4日以内出荷
52834750
624160W
1箱(100本×5袋)
16
16
¥
5,750
¥
3,834
¥
4,217
(税込)
4日以内出荷
52834759
624190W
1箱(70本×5袋)
19
19
¥
4,500
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
52834768
624250W
1箱(50本×5袋)
25
25
¥
3,550
¥
2,367
¥
2,604
(税込)
4日以内出荷
52834777
624300W
1箱(50本×5袋)
30
30
¥
4,550
¥
3,034
¥
3,337
(税込)
4日以内出荷
52834786
624350W
1箱(40本×5袋)
35
35
¥
4,000
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
4日以内出荷
52834795
624400W
1箱(35本×5袋)
40
40
¥
4,000
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
4日以内出荷
52834804
624450W
1箱(30本×5袋)
45
45
¥
3,750
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
52834820
624500W
1箱(25本×5袋)
50
50
¥
3,450
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください