若井産業
厚抜ダンバ ナベ 三価ユニクロ ハーフバリューパック
用途
鉄骨(厚物)
材質
鉄
ねじ径(mm)
5
頭径(Φmm)
9.4
表面処理
三価ユニクロ
注意
※締め込みすぎにより、ビットの破損や頭飛びを発生させるおそれがあります。
※四角ビットNo.2を使用してねじ込んでください。取り外しの際は十字ビットNo.2もご使用いただけます。
※使用する電動工具の回転数は2,500min-1以下とし、適度な荷重(目安は20kg以下)で押し込んでください。
※回転数が早すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先が欠けたり摩耗してしまうことがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835879
AD19NUV
1箱(55本×5パック)
19
19
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835888
AD25NUV
1箱(50本×5パック)
25
25
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835897
AD35NUV
1箱(40本×5パック)
35
35
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
厚抜ダンバ
参考になった