若井産業
ダンバ ALC用 四角穴 木下地
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー
〇下穴不要
材質
鉄
全長(mm)
65
ねじ径(mm)
5
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)
50
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832765
455565B
¥
5,100
¥
4,708
¥
5,179
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください