若井産業
厚抜ダンバ ナベ 特殊ハードコーティング 箱入
用途
鉄骨(厚物)
材質
鉄
ねじ径(mm)
5
頭径(Φmm)
9.4
表面処理
特殊ハードコーティング
注意
※締め込みすぎにより、ビットの破損や頭飛びを発生させるおそれがあります。
※四角ビットNo.2を使用してねじ込んでください。取り外しの際は十字ビットNo.2もご使用いただけます。
※使用する電動工具の回転数は2,500min-1以下とし、適度な荷重(目安は20kg以下)で押し込んでください。
※回転数が早すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先が欠けたり摩耗してしまうことがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835845
AD519NH
1箱(400本)
19
19
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52835854
AD525NH
1箱(350本)
25
25
オープン
¥
16,334
¥
17,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52835870
AD535NH
1箱(300本)
35
35
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
厚抜ダンバ
参考になった