曜日別特売

ダンバゼロ パッキン付 袋入

ダンバゼロ パッキン付 袋入 - 若井産業ダンバゼロ パッキン付 袋入 - 若井産業
用途
薄鋼板+薄鋼板
・薄鋼板同士の接合
・折板の水切り面戸
・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ
・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質全長(mm)16ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)表面処理(ねじ)三価ユニクロねじ(mm)16内容量1箱(50本×5袋)
注意
※鉄骨下地には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528346286216ZPU
3,900
3,250
3,575(税込)
5日以内出荷
返品不可
528346376216ZPK
6,500
5,417
5,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
528346466216ZPR
6,500
5,417
5,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
528346556216ZPI
6,500
5,417
5,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする