デュオパワー

デュオパワー - 若井産業
用途コンクリート・ALC・石こうボード板厚(mm)(最低使用)9.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
適合ねじ径(Φmm)
適合ねじ(mm)タッピングねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52831618DUO5251箱(100本)5×255(適応)29+取付物厚さ以上3~4【石こうボード時】3
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52831627DUO6301箱(60本)6×306(適応)35+取付物厚さ以上4~5【石こうボード時】4.5
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする