若井産業
波座金 ポリカ 鉄板小波
材質
ポリカ
長さ(mm)
30
幅(mm)
25
高さ(mm)
12.5
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52831688
PTCC000
クリア
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
当日出荷
52831697
PTCB000
ブロンズ
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください