若井産業
板金ビス バリューパック
用途
板金役物・樋受け金具+木材
材質
鉄
色
つや消し黒
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835495
BKRK25V
1箱(100本×5パック)
25
22
22
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52835504
BKRK50V
1箱(60本×5パック)
50
45
45
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52835520
BKRK65V
1箱(40本×5パック)
65
60
60
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧