若井産業
デカ頭木割れ防止ビス ハーフバリューパック
大きな頭でしっかり押さえる
木割れしにくい先端形状
メーカーコーススレッドフレキとの比較
用途
金具+木材
材質
鉄
色
シルバー
ねじ径(mm)
4
頭径(Φmm)
9.8
注意
※・「木割れ防止ビス」関連の製品は、ねじ先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっておりますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れを発生させるおそれがあります。
※・性質上、ねじ切れにくくなっておりますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835170
KKW13V
1箱(120本×5パック)
13
¥
5,400
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
52835179
KKW18V
1箱(100本×5パック)
18
¥
5,400
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
52835188
KKW25V
1箱(90本×5パック)
25
¥
5,400
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧