若井産業
根太なし工法ビス〈ネダレスビス〉
〇根太なし工法とは梁、大引きに合板を直張りする工法
〇利点として地震等に強い工法(床倍率が高くできる)
〇コストダウン(根太材不要・工程削減等)
〇より安全な作業(作業床の確保等)
用途
構造用合板 厚さ24・28mm(JAS適合)+木材
材質
鉄
全長(mm)
70
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
5.5
頭径(Φmm)
10
ねじ(mm)
30
穴の形状
四角穴
ドライブサイズ
No.3
内容量
1箱(200本)
注意
※合板厚さ24・28mmにご使用ください。
※面材ねじのせん断試験による耐力確認
※品質性能試験報告書(一財)日本建築総合試験所
※試験番号 ⅡJ10-0022R2 ⅡJ13-0007
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832284
NLV0070
オープン
¥
3,734
¥
4,107
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧