曜日別特売

ステンレス 軽天タッピング フレキ

ステンレス 軽天タッピング フレキ - 若井産業
用途軽量鉄骨材材質SUS410頭径(Φmm)7頭部形状フレキ内容量1箱(1000本)
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283181971320SF203
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
5283182871322SF223.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
5283183771325SF253.5
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
5283184671332SF323.5
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする