若井産業
軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
頭部形状
ラッパ頭
仕上
ユニクロ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835328
KR0200V
1箱(160本×5パック)
20
3
7
¥
1,550
¥
1,431
¥
1,574
(税込)
4日以内出荷
52835337
KR5220V
1箱(140本×5パック)
22
3.5
8
¥
1,550
¥
1,431
¥
1,574
(税込)
4日以内出荷
52835346
KR5250V
1箱(125本×5パック)
25
3.5
8
¥
1,550
¥
1,431
¥
1,574
(税込)
4日以内出荷
52835355
KR5320V
1箱(100本×5パック)
32
3.5
8
¥
1,550
¥
1,431
¥
1,574
(税込)
4日以内出荷
52835364
KR0201V
1箱(160本×5パック)
20
3
7
¥
2,200
¥
2,031
¥
2,234
(税込)
4日以内出荷
52835380
KR5221V
1箱(140本×5パック)
22
3.5
8
¥
2,200
¥
2,031
¥
2,234
(税込)
4日以内出荷
52835389
KR5251V
1箱(125本×5パック)
25
3.5
8
¥
2,200
¥
2,031
¥
2,234
(税込)
4日以内出荷
52835398
KR5321V
1箱(100本×5パック)
32
3.5
8
¥
2,200
¥
2,031
¥
2,234
(税込)
4日以内出荷
52835407
KR5410V
1箱(75本×5パック)
41
3.5
8
¥
1,550
¥
1,431
¥
1,574
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧