若井産業
軽鉄用RS ハーフバリューパック
〇火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結
〇ピッタリ収まりやすい頭部形状
〇ねじこけしにくいジャストフィットのビット穴
用途
軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
材質
鉄
全長(mm)
14
ねじ長さ(mm)
12
ねじ径(mm)
4
頭径(Φmm)
6
仕上
ユニクロ
ねじ(mm)
12
内容量
1箱(200本×5パック)
注意
※下地材の接合部が合計1.2mm(各鋼板厚0.6mmまでの2枚重ね)まで対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835224
KRS414V
¥
3,000
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧