若井産業
軽天ビス シンワッシャー ハーフバリューパック
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
仕上
ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835459
KW2130V
1箱(100本×5パック)
13
¥
3,900
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
4日以内出荷
52835468
KW2190V
1箱(80本×5パック)
19
¥
3,900
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
4日以内出荷
52835477
KW2250V
1箱(60本×5パック)
24
¥
3,900
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧