若井産業
石こうボードビス ハイ&ロー
用途
せっこうボード+木材
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
8.3
頭部形状
ラッパD-8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
識別色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832309
3928GWH
1箱(1900本)
28
赤
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
4日以内出荷
52832318
3932GWH
1箱(1800本)
32
緑
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
4日以内出荷
52832327
3941GWH
1箱(1400本)
41
金
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧