若井産業
断熱パネル用 Wカットビス
用途
胴縁材+断熱材+木材
材質
鉄
色
シルバー
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832370
DP100
1箱(100本)
100
55
6
12
55
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832379
DP120
1箱(100本)
120
55
6
12
55
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832388
DP135
1箱(100本)
135
65
6
12
65
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832397
DP150
1箱(100本)
150
65
6
12
65
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832406
DP180
1箱(50本)
180
90
7
13
90
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832415
DP200
1箱(50本)
200
90
7
13
90
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧