若井産業
軽天タッピング フレキ
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
頭径(Φmm)
7
頭部形状
フレキ
仕上
ユニクロ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832038
715022F
1箱(1000本)
22
3.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832047
715025F
1箱(1000本)
25
3.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832056
715032F
1箱(1000本)
32
3.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832065
715020F
1箱(1000本)
20
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832074
715120F
1箱(1000本)
20
3.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832090
715040F
1箱(500本)
40
3.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832099
715050F
1箱(400本)
50
3.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧