若井産業
軽天タッピング ラッパ バリューパック
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
ねじ径(mm)
3.5
頭径(Φmm)
8
頭部形状
ラッパ頭
仕上
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835416
KT22V
1箱(350本×5パック)
22
¥
3,600
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835425
KT25V
1箱(320本×5パック)
25
¥
3,600
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835434
KT32V
1箱(250本×5パック)
32
¥
3,600
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835450
KT40V
1箱(150本×5パック)
40
¥
3,600
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧