若井産業
木下地用 トラス
材質
鉄
ねじ径(mm)
5
頭径(Φmm)
10
頭部形状
トラス
仕上
ラスパート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832467
6950MRK
1箱(400本)
50
35
35
オープン
¥
3,754
¥
4,129
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832476
6965MRK
1箱(300本)
65
50
50
オープン
¥
3,265
¥
3,592
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832485
6975MRK
1箱(300本)
75
50
50
オープン
¥
3,715
¥
4,087
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832494
6990MRK
1箱(200本)
90
50
50
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧