若井産業
小鋲 平頭
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
番手
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52833560
320101
1箱(17850本)
10
(太さ)20
2.4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
52833569
320131
1箱(11900本)
13
(太さ)20
2.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
52833578
320161
1箱(11350本)
16
(太さ)20
2.4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
52833587
320191
1箱(10000本)
19
(太さ)20
2.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
52833596
320221
1箱(4000本)
22
(太さ)20
2.4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
52833605
320251
1箱(3900本)
25
(太さ)20
2.4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52833614
320321
1箱(3050本)
32
(太さ)20
2.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
52833630
319191
1箱(7350本)
19
(太さ)19
2.9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
52833639
318101
1箱(8900本)
10
(太さ)18
3.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
52833648
318131
1箱(7350本)
13
(太さ)18
3.4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
52833657
318161
1箱(6150本)
16
(太さ)18
3.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
52833666
318221
1箱(4460本)
22
(太さ)18
3.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
52833675
318321
1箱(1500本)
32
(太さ)18
3.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
52833684
318381
1箱(1300本)
38
(太さ)18
3.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
52833700
317191
1箱(3750本)
19
(太さ)17
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
52833709
317221
1箱(3350本)
22
(太さ)17
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
52833718
318191
1箱(5150本)
19
(太さ)18
3.4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
52833727
318251
1箱(4000本)
25
(太さ)18
3.4
オープン
¥
1,334
¥
1,467
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください