若井産業
小鋲 大平頭
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
番手
(太さ)16
頭径(mm)
5.1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52833499
326101
1箱(4150本)
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
52833508
326131
1箱(3750本)
13
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
52833517
326161
1箱(3050本)
16
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
52833526
326191
1箱(2430本)
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
52833535
326221
1箱(2240本)
22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
52833544
326381
1箱(1350本)
38
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください