若井産業
ダンバ ステンキャップ 山座セット ネオパッキン 座金外径25mm
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄+SUS304キャップ
頭部形状
六角
材質(座金)
SUS304
パッキン
ネオパッキン
内容量
1袋(100セット)
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832808
69600CY
60
60
¥
9,600
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832817
69700CY
70
40
¥
10,000
¥
6,667
¥
7,334
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832826
69900CY
90
50
¥
10,800
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください