ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径25mm

ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径25mm - 若井産業ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径25mm - 若井産業
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角材質(座金)SUS304パッキンネオパッキン内容量1袋(100セット)
注意
※全長65~105mmには対辺8.0mm、全長120~150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを
※必ずご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ径(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528328356965CMY655.360
10,200
6,800
7,480(税込)
5日以内出荷
返品不可
528328446975CMY755.360
10,800
7,200
7,920(税込)
5日以内出荷
返品不可
528328606990CMY905.360
12,300
8,200
9,020(税込)
5日以内出荷
返品不可
528328696910CMY1055.360
13,700
9,134
10,047(税込)
5日以内出荷
返品不可
528328786912CMY1206.275
18,200
12,134
13,347(税込)
5日以内出荷
返品不可
528328876913CMY1356.275
19,800
13,200
14,520(税込)
5日以内出荷
返品不可
528328966915CMY1506.275
22,200
14,800
16,280(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする