若井産業
ダンバ ステンキャップ山座セット ハイスタパッキン 座金外径25mm
ねじ径(mm)
6
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄+SUS304キャップ
頭部形状
六角
材質(座金)
SUS304
パッキン
ハイスタパッキン
内容量
1袋(100セット)
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合板厚(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52833036
6925CYH
25
2.3~4.5
25
¥
7,500
¥
5,625
¥
6,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52833045
6935CYH
35
2.3~6.0
35
¥
7,800
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52833054
6945CYH
45
2.3~6.0
45
¥
8,400
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください