曜日別特売

ダンバ ステンキャップNT 山座セット ネオパッキン 座金外径20mm

ダンバ ステンキャップNT 山座セット ネオパッキン 座金外径20mm - 若井産業
ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角材質(座金)SUS304内容量1袋(100セット)
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ(mm)
パッキン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528329486915NY211565EPDMパッキン
12,400
8,267
9,094(税込)
5日以内出荷
返品不可
528329576935NY213565ネオパッキン
14,100
9,400
10,340(税込)
5日以内出荷
返品不可
528329666970NY27043ネオパッキン
10,000
6,667
7,334(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする