若井産業
ダンバ ステンキャップ大頭 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
(ねじ)鉄+SUS304キャップ
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
パッキン
EPDM
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834926
62C5019
1箱(30本×5袋)
19
19
¥
14,050
¥
9,367
¥
10,304
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52834935
62C5025
1箱(25本×5袋)
25
25
¥
12,000
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52834944
62C5035
1箱(20本×5袋)
35
35
¥
10,100
¥
6,734
¥
7,407
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52834960
62C5045
1箱(15本×5袋)
45
45
¥
7,750
¥
5,167
¥
5,684
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください