若井産業
ダンバ シーリング 六角 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
外径(Φmm)
(座金)12.7
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834890
62519SZ
1箱(30本×5袋)
19
19
¥
6,850
¥
4,567
¥
5,024
(税込)
4日以内出荷
52834899
62525SZ
1箱(25本×5袋)
25
25
¥
6,000
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
52834908
62535SZ
1箱(20本×5袋)
35
35
¥
5,300
¥
3,534
¥
3,887
(税込)
4日以内出荷
52834917
62545SZ
1箱(15本×5袋)
45
45
¥
4,150
¥
2,767
¥
3,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください