若井産業
ダンバ ステンキャップNT 山座セット ネオパッキン 座金外径25mm
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄+SUS304キャップ
頭部形状
六角
材質(座金)
SUS304
内容量
1袋(100セット)
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ(mm)
パッキン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832975
6915NTY
115
65
ネオパッキン
¥
12,400
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832984
6935NTY
135
65
ネオパッキン
¥
14,100
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52833000
6905NTY
105
60
ネオパッキン
¥
11,700
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52833009
6970NTY
70
43
塩ビパッキン・シーリングEPパッキン
¥
10,000
¥
6,667
¥
7,334
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください