曜日別特売

ネイルイット 釘 袋入り 銅

ネイルイット 釘 袋入り 銅 - 若井産業
材質【釘】銅長さ(mm)19種類頭部形状丸頭番手【太さ】17(約Φ1.47mm)内容量1ケース(100本×5袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52834619NF10003
1,600
1,477
1,625(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする